アデリア(石塚硝子)
ラ・ロシェール 6265タンブラー
容量(mL)
200
高さ(mm)
113
口径(Φmm)
81
最大径(Φmm)
81
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660638
H-3798
1セット(6個)
200
クリア
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55014234
H-3798
1個
200
クリア
¥
1,000
取扱い終了
代替品有
55014216
H-3993
1個
200
SM
¥
1,100
取扱い終了
55014225
H-3799
1個
200
RD
¥
1,100
取扱い終了
19660613
H-3993
1セット(6個)
200
SM
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
19660629
H-3799
1セット(6個)
200
RD
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください