アデリア(石塚硝子)
ラ・ロシェール 6293タンブラー
(1件のレビュー)
容量(mL)
250
高さ(mm)
100
口径(Φmm)
87
最大径(Φmm)
87
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660656
H-3750
1セット(6個)
250
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55014252
H-3750
1個
250
¥
1,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください