アデリア(石塚硝子)
Tebineri ロック
粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
容量(mL)
330
材質
ガラス
高さ(mm)
92
口径(Φmm)
90
最大径(Φmm)
90
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661067
P-6699
1セット(3個)
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55016264
P-6699
1個
¥
500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください