アデリア(石塚硝子)
Tebineri 台付グラス
粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
容量(mL)
165
材質
ガラス
高さ(mm)
125
口径(Φmm)
75
最大径(Φmm)
75
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661146
P-6694
1セット(3個)
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55016343
P-6694
1個
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください