曜日別特売

Tebineri てびねり三味三昧

Tebineri てびねり三味三昧 - アデリア(石塚硝子)
(2件のレビュー)

粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。

容量(mL)90セット内容グラス×3、木台×1高さ(mm)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(木台)310×80×33口径(Φmm)70最大径(Φmm)70内容量1セット
注意
※天然木の為、掲載画像とは若干の色の違いがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016395S-5408
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55016395
2022-05-07
用途: プレゼント
製造業

以前泊まりに行った旅館で出されたものを身内が気にいった為探してました。おそらく全く同じもので、大変気に入りました。

対象商品 : 55016395
2018-02-26
用途: 利き酒

塗装にムラがあって完成度は低い。だけど値段のわりに良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする