アデリア(石塚硝子)
ぬくみ フリーカップ
容量(mL)
240
高さ(mm)
75
口径(Φmm)
87
最大径(Φmm)
87
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661243
B-2249
1セット(3個)
240
75
87
87
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55016456
B-2249
1個
240
75
87
87
¥
300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください