アデリア(石塚硝子)
ぬくみ タンブラー
容量(mL)
300
食器の種類
洋食器
サイズ
M
高さ(mm)
110
口径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661259
B-2250
1セット(3個)
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55016465
B-2250
1個
¥
300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください