アデリア(石塚硝子)
キュラソー フリーカップ
容量(mL)
220
高さ(mm)
69
口径(Φmm)
82
最大径(Φmm)
82
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661356
B-6415
1セット(6個)
220
69
82
82
¥
2,220
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55016562
B-6415
1個
220
69
82
82
¥
300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください