アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション スーフル冷茶
容量(mL)
215
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
61
口径(Φmm)
85
最大径(Φmm)
85
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661505
B-6420
1セット(6個)
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
55016718
B-6420
1個
¥
210
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください