アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション 涼泉冷茶
(1件のレビュー)
容量(mL)
175
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
63
口径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661514
B-6496
1セット(6個)
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55016727
B-6496
1個
¥
210
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください