アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション パティーヌモール150
容量(mL)
153
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
129
口径(Φmm)
69
最大径(Φmm)
69
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661566
L-6250
1セット(3個)
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
55016772
L-6250
1個
¥
510
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください