アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション タンブラー410
容量(mL)
410
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
173
口径(Φmm)
72
最大径(Φmm)
72
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661593
528
1セット(6個)
¥
2,220
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55016806
528
1個
¥
300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください