アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション ニューぶりっこグラス
容量(mL)
190
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
62
最大径(Φmm)
62
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661618
B-6565
1セット(6個)
190
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55016824
B-6565
1個
190
¥
200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください