アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション のばなグラス
容量(mL)
220
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
69
最大径(Φmm)
69
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661627
B-6342
1セット(6個)
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55016833
B-6342
1個
¥
200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください