アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション 小コップ6
容量(mL)
180
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
93
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
60
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661636
460
1セット(6個)
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
55016842
460
1個
¥
180
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください