アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション タンブラー420
容量(mL)
415
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
151
口径(Φmm)
76
最大径(Φmm)
76
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661645
B-6214
1セット(6個)
¥
2,220
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
55016858
B-6214
1個
¥
300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください