アデリア(石塚硝子)
テネル オールド10
(1件のレビュー)
口当たりのよい、薄づくり口部仕上げが飲み物の個性を際立たせるグラスです。
容量(mL)
300
食器洗浄機
業務用または家庭用
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
83
最大径(Φmm)
83
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73821125
L-6646
1箱(3個)
300
85
83
83
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55016973
L-6646
1個
300
85
83
83
¥
600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください