アデリア(石塚硝子)
ステムコレクション プレミアムビアー
飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。
容量(mL)
335
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
175
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
70
食器洗浄機
業務用または家庭用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661749
L-6657
1セット(3個)
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
55017077
L-6657
1個
¥
700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください