アデリア(石塚硝子)
ステムコレクション スタンダードビアー
飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。
容量(mL)
360
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
198
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
73
食器洗浄機
業務用または家庭用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661758
L-6658
1セット(3個)
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55017086
L-6658
1個
¥
700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください