アデリア(石塚硝子)
ぶどうのグラス
古来より欧州で「繁栄の象徴」とされる葡萄を形どった個性的なグラスです。
容量(mL)
260
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
95
口径(Φmm)
76
最大径(Φmm)
76
品名・タイプ
ショットグラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55017472
3291
Gold Ring
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
55017488
3292
Platinum Ring
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55017497
7694
Violet Pink
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55017506
7695
Green Amber
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください