アデリア(石塚硝子)
たのしみの器 ピッチャー ピーナツS
容量(mL)
25
材質
ホウケイ酸ガラス
高さ(mm)
55
口径(Φmm)
25
最大径(Φmm)
40
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26012553
F-37418
1セット(12個)
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55017646
F-37418
1個
¥
300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください