曜日別特売

FXガイド

FXガイド - NB(日本ベアリング)

FXガイドはブロックとガイドレールを個別に扱え、自由な組み替えができるスライドガイドです。

内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S3(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
寸法f1(mm)
寸法h(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55021627SEBS3A-FX---------------------
3,830
2,998
3,298(税込)
71日以内出荷
返品不可
55021636SEBS3A-100-FX---------------------
3,260
2,698
2,968(税込)
81日以内出荷
返品不可
55021645SEBS3A-30-FX---------------------
1,940
1,598
1,758(税込)
81日以内出荷
返品不可
55021654SEBS3A-40-FX---------------------
2,100
1,698
1,868(税込)
81日以内出荷
返品不可
55021663SEBS3A-60-FX---------------------
2,440
1,998
2,198(税込)
81日以内出荷
返品不可
55021672SEBS3A-80-FX---------------------
2,830
2,298
2,528(税込)
81日以内出荷
返品不可
55021688SEBS3AUU-FX---------------------
4,180
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
55021697SEBS3AY-FX---------------------
4,500
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
55021706SEBS3AYUU-FX---------------------
4,850
3,898
4,288(税込)
81日以内出荷
返品不可
55021715SEBS3WA-FX---------------------
4,940
3,898
4,288(税込)
41日以内出荷
返品不可
55021724SEBS3WA-100-FX---------------------
3,880
2,998
3,298(税込)
41日以内出荷
返品不可
55021733SEBS3WA-40-FX---------------------
2,070
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
55021742SEBS3WA-55-FX---------------------
2,420
1,998
2,198(税込)
41日以内出荷
返品不可
55021758SEBS3WA-70-FX---------------------
2,880
2,298
2,528(税込)
41日以内出荷
返品不可
55021767SEBS3WA-85-FX---------------------
3,340
2,698
2,968(税込)
41日以内出荷
返品不可
55021776SEBS3WAUU-FX---------------------
5,290
4,198
4,618(税込)
41日以内出荷
返品不可
55021785SEBS3WAY-FX---------------------
5,800
4,698
5,168(税込)
41日以内出荷
返品不可
55021794SEBS3WAYUU-FX---------------------
6,160
4,898
5,388(税込)
41日以内出荷
返品不可
55020674SEBS12A-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5-
4,250
取扱い終了
返品不可
55020683SEBS12A-120-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5120
3,050
取扱い終了
返品不可
55020692SEBS12A-145-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5145
3,580
取扱い終了
返品不可
55020708SEBS12A-170-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5170
4,100
取扱い終了
返品不可
55020717SEBS12A-195-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5195
4,660
取扱い終了
返品不可
55020726SEBS12A-220-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5220
5,220
取扱い終了
返品不可
55020735SEBS12A-245-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5245
5,820
取扱い終了
返品不可
55020744SEBS12A-270-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5270
6,480
取扱い終了
返品不可
55020753SEBS12A-295-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5295
7,140
取扱い終了
返品不可
55020762SEBS12A-320-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5320
7,900
取扱い終了
返品不可
55020778SEBS12A-345-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5345
8,640
取扱い終了
返品不可
55020787SEBS12A-370-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5370
9,690
取扱い終了
返品不可
55020796SEBS12A-395-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5395
10,500
取扱い終了
返品不可
55020805SEBS12A-420-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5420
11,500
取扱い終了
返品不可
55020814SEBS12A-445-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5445
12,500
取扱い終了
返品不可
55020823SEBS12A-470-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5470
13,300
取扱い終了
返品不可
55020832SEBS12A-495-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5495
14,400
取扱い終了
返品不可
55020848SEBS12A-70-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.570
2,020
取扱い終了
返品不可
55020857SEBS12A-95-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.595
2,530
取扱い終了
返品不可
55020866SEBS12AUU-FX27126137.53033.522.810252015M3M47.5103.53.5-4.5-
4,650
取扱い終了
返品不可
55020875SEBS12AY-FX27126137.54245.534.710252020M3M47.5103.53.5-4.5-
5,950
取扱い終了
返品不可
55020884SEBS12AYUU-FX27126137.54245.534.710252020M3M47.5103.53.5-4.5-
6,350
取扱い終了
返品不可
55020893SEBS12WA-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5-
5,700
取扱い終了
返品不可
55020902SEBS12WA-110-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5110
5,020
取扱い終了
返品不可
55020918SEBS12WA-150-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5150
6,150
取扱い終了
返品不可
55020927SEBS12WA-190-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5190
7,750
取扱い終了
返品不可
55020936SEBS12WA-230-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5230
9,600
取扱い終了
返品不可
55020945SEBS12WA-270-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5270
11,100
取扱い終了
返品不可
55020954SEBS12WA-310-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5310
12,600
取扱い終了
返品不可
55020963SEBS12WA-350-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5350
14,400
取扱い終了
返品不可
55020972SEBS12WA-390-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5390
16,600
取扱い終了
返品不可
55020988SEBS12WA-430-FX4024814840.74433.515402815M3M58114.5-3.54.5430
19,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする