アキュレイト
SWドームスプリング
金属ドームならではの確かな操作感が、高い安心感を与えます。
リモコンやモバイルフォン等、端末機器・携帯電子機器のスイッチ用薄板ばねです。
外径公差(mm)
±0.1
高さ公差(mm)
±0.05
内容量
1袋(30個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
ばね力(N)
ストローク(mm)
材質
耐久性
メッキ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55052068
SW01
4.0
0.20
1.47
0.15
SUS301-EH
10×10
4
サイクル
あり(Ag)
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052077
SW02
4.5
0.28
1.96
0.17
SUS304-H
20×10
4
サイクル
あり(Ag)
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052086
SW03
5.0
0.30
2.16
0.30
C5210EH
5×10
4
サイクル
あり(Ag)
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052095
SW04
5.0
0.23
1.96
0.18
SUS301-EH
100×10
4
サイクル
あり(Ag)
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052104
SW05
5.0
0.20
1.67
0.25
C5210EH
5×10
4
サイクル
あり(Ag)
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052113
SW06
5.0
0.23
1.57
0.18
SUS301-EH
100×10
4
サイクル
あり(Ag)
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052122
SW07
6.0
0.25
1.96
0.20
SUS301-EH
100×10
4
サイクル
あり(Ag)
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052138
SW08
6.0
0.25
2.45
0.30
SUS304-H
100×10
4
サイクル
なし
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052147
SW09
6.0
0.30
1.96
0.2≦
SUS304-H
100×10
4
サイクル
なし(ダボ付)
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052156
SW10
6.0
0.25
1.57
0.22≦
SUS304-H
100×10
4
サイクル
なし(ダボ付)
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052165
SW11
8.0
0.34
1.96
0.30
SUS304-H
100×10
4
サイクル
なし
¥1,500
取扱い終了
返品不可
55052174
SW12
10.8
0.40
1.96
0.42
SUS304-H
200×10
4
サイクル
なし
¥1,500
取扱い終了
55052183
SW13
12.0
0.44
1.96
0.50
SUS304-H
200×10
4
サイクル
なし
¥1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください