アキュレイト
ウェーブワッシャー
(1件のレビュー)
材質
SUS304CSP
厚さ許容差(mm)
±0.020
外径許容差(mm)
+0/-0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ許容差(mm)
+0.4/-0
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55053477
WSW-4×8
8
0.3
4.3
0.15
8
0.3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55053486
WSW-6×11
11
1
6.4
0.15
11
1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55053495
WSW-6L×14
14
1.3
6.4
0.15
14
1.3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053504
WSW-7×12
12
1
7
0.2
12
1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55053513
WSW-8×13
13
1.2
8.5
0.2
13
1.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55053522
WSW-8L×17
17
1.6
8.5
0.2
17
1.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください