WSW-8L×17 ウェーブワッシャー アキュレイト 55053522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSW-8L×17 ウェーブワッシャー アキュレイト 55053522
WSW-8L×17 ウェーブワッシャー アキュレイト 55053522

ウェーブワッシャーWSW-8L×17

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)8.5
寸法D(mm)17
厚さ(mm)1.6
内容量1袋(50個)注文コード55053522品番WSW-8L×17
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498¥1,298
寸法D(mm)
17
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
8.5
寸法t(mm)
0.2
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
1.6
材質
SUS304CSP
呼び
8L
厚さ許容差(mm)
±0.020
外径許容差(mm)
+0/-0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径許容差(mm)
+0.25/-0
高さ許容差(mm)
+0.4/-0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: ピット作業で使用

少量で対応してもらえるので助かります 形状も色々あり助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする