アキュレイト
トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ
頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。
材質
ステンレス
表面処理
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6(+0/-0.6)
8(+0/-0.6)
10(+0/-0.6)
12(+0/-0.6)
16(+0/-0.6)
16(+0/-01.0)
25(+0/-01.0)
寸法A(mm)
2.8(+0/-0.3)
3.5(+0/-0.3)
4.5(+0/-0.35)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55054737
TN-S-N-M3.0-6L
M3×0.5P
6(+0/-0.6)
2.8(+0/-0.3)
2(+0.15/-0.15)
5.5(+0/-0.5)
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054746
TN-S-N-M3.0-8L
M3×0.5P
8(+0/-0.6)
2.8(+0/-0.3)
2(+0.15/-0.15)
5.5(+0/-0.5)
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054755
TN-S-N-M3.0-10L
M3×0.5P
10(+0/-0.6)
2.8(+0/-0.3)
2(+0.15/-0.15)
5.5(+0/-0.5)
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054764
TN-S-N-M3.0-16L
M3×0.5P
16(+0/-0.6)
2.8(+0/-0.3)
2(+0.15/-0.15)
5.5(+0/-0.5)
3.6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054773
TN-S-N-M4.0-8L
M4×0.7P
8(+0/-0.6)
3.5(+0/-0.3)
2.6(+0.15/-0.15)
7(+0/-0.5)
4.2
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054782
TN-S-N-M4.0-12L
M4×0.7P
12(+0/-0.6)
3.5(+0/-0.3)
2.6(+0.15/-0.15)
7(+0/-0.5)
4.2
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054798
TN-S-N-M4.0-16L
M4×0.7P
16(+0/-0.6)
3.5(+0/-0.3)
2.6(+0.15/-0.15)
7(+0/-0.5)
4.2
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054807
TN-S-N-M5.0-10L
M5×0.8P
10(+0/-0.6)
4.5(+0/-0.35)
3.3(+0.15/-0.15)
9(+0/-0.6)
4.9
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054816
TN-S-N-M5.0-16L
M5×0.8P
16(+0/-01.0)
4.5(+0/-0.35)
3.3(+0.15/-0.15)
9(+0/-0.6)
4.9
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054825
TN-S-N-M5.0-25L
M5×0.8P
25(+0/-01.0)
4.5(+0/-0.35)
3.3(+0.15/-0.15)
9(+0/-0.6)
4.9
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください