コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ - タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ - タカチ電機工業
(6件のレビュー)

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。

特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装内容量1台
全1168種類を絞り込む
付属品
1168種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
タイプ
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55069543EXP12-4-13BB六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB130116
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807056EXP20-12-14BB六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチブラック/ブラックBB140199
5,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639648EXP30-9-25BB六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチブラック/ブラックBB250300
10,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069552EXP12-4-13BG六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチブラック/グレーBG130116
2,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807065EXP20-12-14BG六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチブラック/グレーBG140199
5,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639657EXP30-9-25BG六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチブラック/グレーBG250300
10,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069568EXP12-4-13BI六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチブラック/インディゴBI130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807074EXP20-12-14BI六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチブラック/インディゴBI140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639666EXP30-9-25BI六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチブラック/インディゴBI250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069577EXP12-4-13BL六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチブラック/ライムBL130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807083EXP20-12-14BL六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチブラック/ライムBL140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639675EXP30-9-25BL六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチブラック/ライムBL250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069586EXP12-4-13BN六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチブラック/ネイビーBN130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807099EXP20-12-14BN六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチブラック/ネイビーBN140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639684EXP30-9-25BN六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチブラック/ネイビーBN250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069595EXP12-4-13BO六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチブラック/オレンジBO130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807108EXP20-12-14BO六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチブラック/オレンジBO140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639700EXP30-9-25BO六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチブラック/オレンジBO250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069604EXP12-4-13BR六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチブラック/レッドBR130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807117EXP20-12-14BR六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチブラック/レッドBR140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639709EXP30-9-25BR六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチブラック/レッドBR250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069613EXP12-4-13BY六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチブラック/イエローBY130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807126EXP20-12-14BY六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチブラック/イエローBY140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639718EXP30-9-25BY六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチブラック/イエローBY250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069622EXP12-4-13SB六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB130116
2,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807135EXP20-12-14SB六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB140199
5,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639727EXP30-9-25SB六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB250300
10,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069638EXP12-4-13SG六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチシルバー/グレーSG130116
2,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807144EXP20-12-14SG六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチシルバー/グレーSG140199
5,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639736EXP30-9-25SG六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチシルバー/グレーSG250300
10,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069647EXP12-4-13SI六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチシルバー/インディゴSI130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807153EXP20-12-14SI六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチシルバー/インディゴSI140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639745EXP30-9-25SI六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチシルバー/インディゴSI250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069656EXP12-4-13SL六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチシルバー/ライムSL130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807169EXP20-12-14SL六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチシルバー/ライムSL140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639754EXP30-9-25SL六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチシルバー/ライムSL250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069665EXP12-4-13SN六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチシルバー/ネイビーSN130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807178EXP20-12-14SN六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチシルバー/ネイビーSN140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639770EXP30-9-25SN六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチシルバー/ネイビーSN250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069674EXP12-4-13SO六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチシルバー/オレンジSO130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807187EXP20-12-14SO六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチシルバー/オレンジSO140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639779EXP30-9-25SO六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチシルバー/オレンジSO250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069683EXP12-4-13SR六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチシルバー/レッドSR130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807196EXP20-12-14SR六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチシルバー/レッドSR140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639788EXP30-9-25SR六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチシルバー/レッドSR250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069692EXP12-4-13SY六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチシルバー/イエローSY130116
3,390
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807205EXP20-12-14SY六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチシルバー/イエローSY140199
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05639797EXP30-9-25SY六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチシルバー/イエローSY250300
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55069708EXP12-4-18BB六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB176116
2,730
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73807214EXP20-12-19BB六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチブラック/ブラックBB192199
6,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 製品の部品
ブレインビジョン株式会社

このケースはスタイルが良く、加工もお願い出来るのでいいと思います。
難点はネジを全部外さないと開かないことです。まあ、そこさえ構わないなら、お勧めです。今回は試作用に1個をモノタロウさんから買いました。在庫があって良かったです。

対象商品 : 55075012
2025-02-20
用途: 自社生産測定器用ケース

多数のサイズがラインナップされているので
同一デザインで制作できるのでありがたい

対象商品 : 55073393
2022-07-19
用途: DCアダプターのノイズキャンセル回路設置

小さな2階建て回路を収めるのにちょうど良いサイズであり、DCアダプターと本体の中間に自然な感じで設置する感じがとても良いです。

対象商品 : 55070356
2021-12-16
用途: 電子機器のコントロールボックスとして使用
プラムネット株式会社製造業

デザインが良い。
ゴム足が付いているので、持ち歩いて現場で使用するのに向いている。
実際の重量より、見た目の重量感があり、高級感がある。

対象商品 : 55072903
2021-06-06
用途: 電子機器のケース
自動車・二輪車・自転車関連業

期待していた通りの製品で満足しています。
多少振動があるところで使用しようと考えていますが、大丈夫そうで期待しています。

対象商品 : 55071038
2017-09-28
用途: 試作機筐体
株式会社オーシャンエイド製造業

実際に商品化したのちも筐体として使用できるレベルのものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする