産業用ボード

産業用ボード - MOXA産業用ボード - MOXA

MoxaのCP-114UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。
RS-485通信を確実に実行するオンチップのMoxa特許自動データ 方向制御(ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。
CP-114UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。
RS-485モードにおいてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。
長距離にわたるRS-485通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。
この結果、外部からのス パイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。

コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)コネクタDB44(F)ポート数4ボーレート50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x寸法(mm)64.4×120動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85相対湿度5~95%RH規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class BRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55083708CP-114UL w/o Cable(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード
オープン
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
55083717CP-114UL-DB25M(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード
オープン
36,980
40,678(税込)
103日以内出荷
返品不可
55083726CP-114UL-DB9M(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード
オープン
49,980
54,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
55083735CP-114UL-I(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード、(アイソレーション)2kV
オープン
69,980
76,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
55083744CP-114UL-I-DB25M(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード、(アイソレーション)2kV
オープン
69,980
76,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
55083753CP-114UL-I-DB9M(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード、(アイソレーション)2kV
オープン
85,980
94,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
55083762CP-114UL-I-T(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード、(アイソレーション)2kV
オープン
89,980
98,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
55083778CP-114UL-T(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード
オープン
36,980
40,678(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする