曜日別特売

産業用ボード

産業用ボード - MOXA産業用ボード - MOXA

CP-118UおよびCP-138Uは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U), RS-422/485(CP-138U)サポートのユニバーサルPCIシリアルボードです。
POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化 システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。
CP-118Uは、8×RS-232C/422/485インターフェースポート、CP-138Uは、8×RS-422/485インターフェースポートを搭載し、いずれのシリアルポートも最大921.6Kbpsをサ ポートし、また、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。
更に、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム 制御信号をサポートしています。
CP-118UおよびCP-138Uは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5VPCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。

コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)コネクタDB62 メスポート数8通信速度50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, FreeBSD 4.x/5.x, DOS寸法(mm)82×135動作/保管温度(℃)0~55/-20~85相対湿度5~95%RH規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class BRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
消費電力(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55083787CP-118U(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載240(RS-232)、300(RS-422)
オープン
59,980
65,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
55083796CP-118U-T(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載240(RS-232)、300(RS-422)
オープン
58,980
64,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
55083805CP-138U(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載135(RS-422)
オープン
47,980
52,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
55083814CP-138U-T(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載135(RS-422)
オープン
54,980
60,478(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする