曜日別特売

産業用ボード

産業用ボード - MOXA産業用ボード - MOXA

CP-118U-IおよびCP-138U-Iは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U-I)、RS-422 /485(CP-138U-I)をサポートするユニバーサルPCIシリアルボードです。
長距離サポート、マルチポイント接続、PCベースのデータ収集アプ リケーション用に設計されたMoxaの新製品です。
工業用自動化システムインテグレータは、工業自動化プロジェクトにこのボードを大いに活用、推進することができるでしょう。

寸法(mm)82×135規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数8対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, Sun Solaris 10, DOS(CP-118U のみ : SCO Open Server 5/6, UnixWare 7)信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB62 メス通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
消費電力(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55083823CP-118U-I(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載240(RS-232)、300(RS-422)
オープン
119,800
131,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
55083832CP-118U-I-T(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載240(RS-232)、300(RS-422)
オープン
129,800
142,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
55083848CP-138U-I(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載135(RS-422)
オープン
89,980
98,978(税込)
113日以内出荷
返品不可
55083857CP-138U-I-T(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載135(RS-422)
オープン
119,800
131,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする