曜日別特売

産業用ボード

産業用ボード - MOXA

CB-108 PC/104-plusモジュールは、8 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。

寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104-plusバス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)155(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作/保管温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55084356CB-1080~55/-40~55
オープン
46,980
51,678(税込)
103日以内出荷
返品不可
55084365CB-108-T-40~85/-40~55
オープン
59,980
65,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする