曜日別特売

キングハイパー2000

キングハイパー2000 - キング砥石キングハイパー2000 - キング砥石
(3件のレビュー)

中仕上砥石。セラミック製法。 刃物研ぎの最高峰、究極の研ぎ味。
研磨力抜群、吸い付くように研げる。
刃付きが早け、目詰まりが少なく、トイシの寿命が長い。
洋包丁なら、このトイシ1丁でOK。

用途打刃物・ステンレス刃物両用・かんな・のみ・ハサミ・各種包丁・その他精密刃物粒度2000長さ(mm)205幅(mm)70厚さ(mm)25内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55088364-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-25
用途: 家庭用包丁の研ぎ直し
その他業種

デメリット
1年間使いましたところ、手指が怪我します。
もちろん他の砥石でも、指の皮が剥けますが、
キングハイパー2000は砥石面が針毛に感じます。
ダイヤモンドモース高度10
セラミックモース高度9ありますが
体感では標準より、砥石が硬いです。
メリット
刃物の面直しにおける微妙な刃先の調整
硬い砥石なので、鋼、ステンレス、ハイス鋼、
セラミック包丁が速く研げます
ただし、その分、刃先が鋭角になり、
薄い刃ができません…
家庭用包丁よりも、
肉や魚を急いで下ろすような職種の方に向いてます。

2が参考にしています
2021-08-22
用途: 包丁研ぎ
その他業種

砥石だけの商品で、砥石台付きではないですね。
もう少し幅広なら魚切り包丁も研ぎやすいのに…
それでも珍しい2000番の砥石だから、
包丁を研ぎながら、刃の角度を微調整できるのは
大きいです。おそらく目視でできる最終微調整でしょう。
これ以降の8000番等の砥石では、刃先から直刃の
域なのでポイントは大きいです。
さて使用した感じ、セラミック砥石とは思えない程、研糞がでました。
波紋は鈍い輝き霞んでいます。上々!
ただ使用1回目なので、これ以降どうなるかはわかりません。
小一時間程で鋭い刃先は付いたのですが、まだ軽い力で新聞紙の紙片は切れるに至ってません
ある程度、時間をかけて研ぐ必要があると思います!

1が参考にしています
対象商品 : 55088364
2020-11-10
用途: 刃物研磨
その他業種

個人的には柔らかい当たりで砥ぎやすく研ぎ目が均一なので仕上前の処理には秀逸。砥石自体は硬いが減り易いのが唯一の欠点に感じます。値段が張っても構わないので大型のものがあればと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする