SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミテックF5スプレーSR
耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
用途
射出成形機のガイドピンなど
色
半透明
特性
耐熱性
トラスコ品番
818-4803
使用温度範囲(℃)
-20~250
主成分
合成油、PTFE
危険物の類別
非危険物
グリス種類
フッ素グリース
内容量
1缶(330mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141774
572630
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください