SUMICO(住鉱潤滑剤)
金型用グリース MFG-15
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途
成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐摩耗性
タイプ
潤滑被膜:半固体(グリース)状
使用温度範囲(℃)
-20~250
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ちょう度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141826
243260
1本(100g)
No.2
白
¥
24,462
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
55141957
243267
1缶(500g)
-
白色
¥
94,616
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください