曜日別特売

トリムシール (一体成型)TSJB

トリムシール (一体成型)TSJB - 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB - 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB - 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB - 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB - 岩田製作所
(4件のレビュー)
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105173TSJB240A1箱(1本)75A
94,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105182TSJB240A-L11袋(1本)1A
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55105198TSJB240A-L21袋(1本)2A
3,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
55105207TSJB240A-L31袋(1本)3A
5,850
4,998
5,498(税込)
当日出荷
55105216TSJB240A-L41袋(1本)4A
7,800
6,488
7,137(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105225TSJB240A-L51袋(1本)5A
9,750
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105234TSJB240A-L61袋(1本)6A
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105243TSJB240A-L71袋(1本)7A
13,650
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105252TSJB240A-L81袋(1本)8A
15,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105268TSJB240A-L91袋(1本)9A
17,550
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105277TSJB240A-L101袋(1本)10A
19,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105286TSJB240A-L111袋(1本)11A
21,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105295TSJB240A-L121袋(1本)12A
23,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105304TSJB240A-L131袋(1本)13A
25,350
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105313TSJB240A-L141袋(1本)14A
27,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105322TSJB240A-L151袋(1本)15A
29,250
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105338TSJB240A-L161袋(1本)16A
31,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105347TSJB240A-L171袋(1本)17A
33,150
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105356TSJB240A-L181袋(1本)18A
35,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105365TSJB240A-L191袋(1本)19A
37,050
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105374TSJB240A-L201袋(1本)20A
39,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105383TSJB240A-L211箱(1本)21A
40,950
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105392TSJB240A-L221箱(1本)22A
42,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105408TSJB240A-L231箱(1本)23A
44,850
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105417TSJB240A-L241箱(1本)24A
46,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105426TSJB240A-L251箱(1本)25A
48,750
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105435TSJB240A-L261箱(1本)26A
50,700
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105444TSJB240A-L271箱(1本)27A
52,650
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105453TSJB240A-L281箱(1本)28A
54,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105462TSJB240A-L291箱(1本)29A
56,550
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105478TSJB240A-L301箱(1本)30A
58,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105487TSJB240A-L311箱(1本)31A
60,450
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105496TSJB240A-L321箱(1本)32A
62,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105505TSJB240A-L331箱(1本)33A
64,350
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105514TSJB240A-L341箱(1本)34A
66,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105523TSJB240A-L351箱(1本)35A
68,250
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105532TSJB240A-L361箱(1本)36A
70,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105548TSJB240A-L371箱(1本)37A
72,150
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105557TSJB240A-L381箱(1本)38A
74,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105566TSJB240A-L391箱(1本)39A
76,050
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105575TSJB240A-L401箱(1本)40A
78,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105584TSJB240A-L411箱(1本)41A
79,950
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105593TSJB240A-L421箱(1本)42A
81,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105602TSJB240A-L431箱(1本)43A
83,850
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105618TSJB240A-L441箱(1本)44A
85,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105627TSJB240A-L451箱(1本)45A
87,750
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105636TSJB240A-L461箱(1本)46A
89,700
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105645TSJB240A-L471箱(1本)47A
91,650
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105654TSJB240A-L481箱(1本)48A
93,600
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55105663TSJB240A-L491箱(1本)49A
95,550
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55105225
2022-12-15
用途: シャッター下部の隙間対策

適度な柔らかさで、北海道の雪の侵入を防ぐ目的で購入しました。
当地では、冬季最低気温がマイナス20度近くになるので期待して購入しました。

対象商品 : 55105198
2021-05-22
用途: 扉の補修に

フィッティングがとても良く大変満足できる商品です。

対象商品 : 55105216
2021-01-28
用途: SJ10 リアウィンド
その他業種

少しきつめですがきちんと収まってくれました。いい品質です。

対象商品 : 55105207
2020-08-16
用途: シャッターの隙間防止

シャッターを閉めたとき、隙間が出るので、その防止に使いました。取付も簡単で良好な結果です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする