曜日別特売

セットカラー インチ 黒染め

セットカラー インチ 黒染め - 岩田製作所セットカラー インチ 黒染め - 岩田製作所セットカラー インチ 黒染め - 岩田製作所セットカラー インチ 黒染め - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
面取径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55108174SC12.7-06C12.7206-
220
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108183SC12.7-08C12.7228-
220
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108192SC12.7-10C12.7261020
220
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108208SC12.7-12C12.7261220
220
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
55108217SC25.4-12C25.43812-
460
439
483(税込)
当日出荷
55108226SC25.4-15C25.43815-
460
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
55108235SC25.4-18C25.4421838
460
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55108217
2020-10-24
用途: 木工旋盤のツールレストの高さ調整

木工旋盤のツールレストポストは直径1インチで高さを固定する専用品は高いですが、これが丁度ぴったりです。ツールレストを回したりしても高さが一定に保てる様になり、作業がとてもやりやすくなります。インチサイズは他ではなかなか売っていないので大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする