岩田製作所
セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
面取径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55108244
SC12.7-06M
12.7
20
6
-
¥
380
¥
358
¥
394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108253
SC12.7-08M
12.7
22
8
-
¥
380
¥
358
¥
394
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55108262
SC12.7-10M
12.7
26
10
20
¥
380
¥
358
¥
394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108278
SC12.7-12M
12.7
26
12
20
¥
380
¥
358
¥
394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108287
SC25.4-12M
25.4
38
12
-
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108296
SC25.4-15M
25.4
38
15
-
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
55108305
SC25.4-18M
25.4
42
18
38
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください