岩田製作所
セットカラー インチ SUS304
(1件のレビュー)
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
面取径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55108314
SC12.7-06S
12.7
20
6
-
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55108323
SC12.7-08S
12.7
22
8
-
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108332
SC12.7-10S
12.7
26
10
20
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108348
SC12.7-12S
12.7
26
12
20
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
55108357
SC25.4-12S
25.4
38
12
-
¥
960
¥
958
¥
1,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108366
SC25.4-15S
25.4
38
15
-
¥
960
¥
958
¥
1,054
(税込)
翌々日出荷
55108375
SC25.4-18S
25.4
42
18
38
¥
960
¥
958
¥
1,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください