曜日別特売

セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ

セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110764SCSS12.7-10M12.730101.5105
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110773SCSS12.7-12M12.730121.5105
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110782SCSS12.7-15M12.735151.5116
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110798SCSS25.4-12M25.445121.5177
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110807SCSS25.4-15M25.450151.51810
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55110798
2021-11-10
用途: 機械構造品の回り止め部品として使用
サービス業

寸法精度等のは何ら問題は無いですが、残念な事にカニゼンメッキが施されているにも関わらず、僅かに錆の発生が見られました。メッキ厚がかなり薄いのでは?と思われます。メーカーへの要望として、今後は内径がインチサイズ、材質がSUS製部品の供給を期待します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする