岩田製作所
セパレートカラー インチ SUS304
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55110816
SCSS12.7-10S
12.7
30
10
1.5
10
5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110825
SCSS12.7-12S
12.7
30
12
1.5
10
5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110834
SCSS12.7-15S
12.7
35
15
1.5
11
6
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
55110843
SCSS25.4-12S
25.4
45
12
1.5
17
7
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
55110852
SCSS25.4-15S
25.4
50
15
1.5
18
10
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください