セパレートカラー 六角 SUS304

セパレートカラー 六角 SUS304 - 岩田製作所セパレートカラー 六角 SUS304 - 岩田製作所セパレートカラー 六角 SUS304 - 岩田製作所セパレートカラー 六角 SUS304 - 岩田製作所

六角シャフトに取り付けることができます。

材質ステンレスSUS304付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55112767SCSS08R12S8288.55
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112776SCSS10R12S103095
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112785SCSS13R12S1335126
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55112794SCSS17R12S1740147
2,310
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする