岩田製作所
セパレートカラー 四角 無電解ニッケルメッキ
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55112803
SCSS15S15M
45
15
8
15
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112812
SCSS20S15M
45
17.5
5
20
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112828
SCSS25S15M
55
22
6
25
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください