アルミ押出材ケース EXシリーズ

アルミ押出材ケース EXシリーズ - タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズ - タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズ - タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズ - タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズ - タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズ - タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズ - タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズ - タカチ電機工業
(8件のレビュー)

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。

材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P内容量1台
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55123188EX11-3-12BB【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチブラック/ブラックBB395
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802786EX19-11-13BB【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB4131
6,730
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637286EX29-8-23BB【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB5230
12,370
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123197EX11-3-12BS【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチブラック/シルバーBS395
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802795EX19-11-13BS【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチブラック/シルバーBS4131
6,730
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637295EX29-8-23BS【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチブラック/シルバーBS5230
12,370
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123206EX11-3-12SB【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB395
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802804EX19-11-13SB【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB4131
6,730
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637304EX29-8-23SB【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB5230
12,370
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123215EX11-3-12SS【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS395
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802813EX19-11-13SS【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS4131
6,730
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637320EX29-8-23SS【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS5230
12,370
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123224EX11-3-16BB【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチブラック/ブラックBB395
3,370
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802829EX19-11-18BB【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB4131
7,320
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637329EX29-8-30BB【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB5230
14,310
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123233EX11-3-16BS【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチブラック/シルバーBS395
3,370
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802838EX19-11-18BS【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチブラック/シルバーBS4131
7,320
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637338EX29-8-30BS【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチブラック/シルバーBS5230
14,310
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123242EX11-3-16SB【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB395
3,370
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802847EX19-11-18SB【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB4131
7,320
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637347EX29-8-30SB【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB5230
14,310
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123258EX11-3-16SS【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS395
3,370
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802856EX19-11-18SS【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS4131
7,320
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637356EX29-8-30SS【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS5230
14,310
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123267EX11-3-8BB【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチブラック/ブラックBB395
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802865EX19-11-23BB【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB4131
8,210
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637365EX29-8-38BB【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB5230
15,880
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123276EX11-3-8BS【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチブラック/シルバーBS395
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802874EX19-11-23BS【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチブラック/シルバーBS4131
8,210
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637374EX29-8-38BS【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチブラック/シルバーBS5230
15,880
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123285EX11-3-8SB【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB395
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802883EX19-11-23SB【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB4131
8,210
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637390EX29-8-38SB【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB5230
15,880
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123294EX11-3-8SS【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS395
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802899EX19-11-23SS【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS4131
8,210
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637399EX29-8-38SS【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS5230
15,880
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123303EX11-5-12BB【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチブラック/ブラックBB395
3,410
3,298
3,628(税込)
当日出荷
73802908EX19-11-29BB【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB4131
8,710
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637408EX29-13-23BB【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB5230
14,810
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123312EX11-5-12BS【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチブラック/シルバーBS395
3,410
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802917EX19-11-29BS【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチブラック/シルバーBS4131
8,710
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637417EX29-13-23BS【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチブラック/シルバーBS5230
14,810
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123328EX11-5-12SB【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB395
3,410
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802926EX19-11-29SB【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB4131
8,710
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637426EX29-13-23SB【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチシルバー/ブラックSB5230
14,810
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123337EX11-5-12SS【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS395
3,410
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802935EX19-11-29SS【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS4131
8,710
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637435EX29-13-23SS【ビス】六角穴付皿ビスM5×10×8本、六角レンチシルバー/シルバーSS5230
14,810
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55123346EX11-5-16BB【ビス】六角穴付皿ビスM3×8×8本、六角レンチブラック/ブラックBB395
3,680
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
73802944EX19-4-13BB【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチブラック/ブラックBB4131
4,960
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 管アンプシャーシ用
運輸・通信業

見た目がスッキリしていて割と低価格である。上下パネルは素材が柔らかいので加工しやすい(厚みの割に柔らかいのでたわみやすい)。
側面がヒートシンクのようになっているのでシャーシにトランジスタやブリッジダイオードを直取り付けしても割と放熱が良い。
致命的な欠点は、シルバーの前後パネルのエッジが鋭利すぎて、加工中にスパッと指を切って出血してしまった。
組み立て後もエッジは露出しているので持ち運びの際に前後パネルは触らないようにしなければならない。
上下パネルの塗膜が弱すぎてスレ傷がすぐに出来てしまう。特に黒塗装だと塗装の傷が目立つ。

2025-08-01
用途: 製品用
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

デザインが良く製品として使用するには問題無し。但し、側面を固定する際、ケーズ側のネジ穴が丸穴では無く欠落しているのでネジを強く締め付けるとバカになるので注意が必要です。

対象商品 : 55123382
2021-02-18
用途: mc昇圧トランスケース
運輸・通信業

上下蓋のかみ合わせも正確、パネルの留めも狂いがない。サイズを測っての注文だったので構想どおりに出来上がった。商品が届くまでやや日数がかかったがこ(ロナ)の時世致し方アルマイト。

2020-02-22
用途: 計測機器のケース
地下水サービス

パネル周囲の角が処理されていないらしいので、ケース周囲に強く触れると皮膚が傷付きそうです。また、EXと比較してEXPの方はパネルの厚みが少ないので、大きなサイズのものだとたわみや変形が気になります。

2が参考にしています
対象商品 : 55123732
2019-02-24
用途: 自作ラインセレクターのケース
医療・福祉・介護関連業

とてもデザインも良く加工精度が高い製品です。もうすぐこのシリーズでサイズの大きなバージョンが出ますが、つぎは、そのサイズを購入したいです。

対象商品 : 55124545
2019-12-17
用途: 電子機器用のケース

さすがメーカー品だけあって造りが良いです。もう少しサイズバリエーションがあれば良いのですが、、、

1が参考にしています
対象商品 : 55123985
2017-04-19
用途: 試作機器の実装
製造業

高級感があって非常に良い。若干、指紋が残りやすいところがやや難点。

対象商品 : 55124502
2017-08-15
用途: 試作機用ケース
CREATIVE PHOTO ROOMその他業種

黒色のものを購入しましたが、パネルの周囲が型抜きしたままの鋭角であるから、塗料の乗りが弱く、また、鋭角であることから、何か固いものがそこへぶつかると、容易にへこみ、塗料が剥げます。
このような鋭角部は、丸みを付けて衝撃強度を増すのが、金属加工の約束事でしょう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする