曜日別特売

縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ

縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ - タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ - タカチ電機工業

デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
構成部品が少なく、組立てやすい構造です。

材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0寸法W(mm)482.6タイプ熱対策製品規格EIA材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
表面処理
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88341881HYR88-43-23SS88231シルバーヒートシンク側板:シルバーアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート2.8
16,730
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125008HYR133-43-33BB132.5330ブラックヒートシンク側板:ブラックアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート4.7
31,810
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88341897HYR88-43-23BB88231ブラックヒートシンク側板:ブラックアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート2.8
18,960
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55125017HYR133-43-33SS132.5330シルバーヒートシンク側板:シルバーアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート4.7
27,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125026HYR177-43-23BB177231ブラックヒートシンク側板:ブラックアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート4.5
27,450
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125035HYR177-43-23SS177231シルバーヒートシンク側板:シルバーアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート4.5
24,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88341924HYR133-43-23SS132.5231シルバーヒートシンク側板:シルバーアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート3.6
20,120
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125044HYR177-43-33BB177330ブラックヒートシンク側板:ブラックアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート5.9
37,780
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88341933HYR133-43-23BB132.5231ブラックヒートシンク側板:ブラックアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート3.6
22,930
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125053HYR177-43-33SS177330シルバーヒートシンク側板:シルバーアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート5.9
33,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125062HYR44-43-23BB44231ブラックヒートシンク側板:ブラックアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート1.9
16,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125078HYR44-43-23SS44231シルバーヒートシンク側板:シルバーアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート1.9
14,470
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125087HYR44-43-33BB44330ブラックヒートシンク側板:ブラックアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート2.6
23,120
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125096HYR44-43-33SS44330シルバーヒートシンク側板:シルバーアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート2.6
19,660
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125105HYR88-43-33BB88330ブラックヒートシンク側板:ブラックアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート3.7
27,030
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55125114HYR88-43-33SS88330シルバーヒートシンク側板:シルバーアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート3.7
23,420
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする