曜日別特売

壁付ネットワークケース PFFシリーズ

壁付ネットワークケース PFFシリーズ - タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズ - タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズ - タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズ - タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズ - タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズ - タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズ - タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)

フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインです。
難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。
無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。

特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
寸法W2(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55128517PFF10-2-10Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)100.322.5100(外形寸法)84.6
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128526PFF10-2-7Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)67.322.5100(外形寸法)60.8
550
549
604(税込)
当日出荷
55128535PFF10-4-10Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)100.335100(外形寸法)99.1
640
639
703(税込)
当日出荷
55128544PFF10-4-7Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)67.335100(外形寸法)72
550
549
604(税込)
当日出荷
55128553PFF13-3-13Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)125.325125(外形寸法)128.6
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128562PFF13-3-9Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)85.325125(外形寸法)90.8
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128578PFF13-4-13Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)125.340125(外形寸法)152.3
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128587PFF13-4-9Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)85.340125(外形寸法)108.4
810
809
890(税込)
当日出荷
55128596PFF15-3-10Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)100.430150(外形寸法)145.2
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128605PFF15-3-15Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)150.430150(外形寸法)211.3
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
19602784PFF28-5-20Wナベ頭タッピングビス M3×8(4本)200.545280(外形寸法)529
2,820
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128614PFF15-5-10Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)100.445150(外形寸法)168.5
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
55128623PFF15-5-15Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)150.445150(外形寸法)235
1,240
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
55128632PFF18-4-12Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)120.435175(外形寸法)192.1
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128648PFF18-4-18Wナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)175.435175(外形寸法)209.8
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128657PFF18-5-12Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)120.450175(外形寸法)215.8
1,360
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
55128666PFF18-5-18Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)175.450175(外形寸法)299.7
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128675PFF20-4-13Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)135.540200(外形寸法)267.7
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55128684PFF20-4-20Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)200.540200(外形寸法)376
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
55128693PFF20-6-13Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)135.560200(外形寸法)309.7
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
55128702PFF20-6-20Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)200.560200(外形寸法)422.9
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19602793PFF28-7-20Wナベ頭タッピングビス M3×8(4本)200.565280(外形寸法)593.4
3,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128718PFF24-4-17Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)165.542.5240(外形寸法)366.9
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128727PFF24-4-24Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)240.542.5240(外形寸法)513.5
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128736PFF24-6-17Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)165.560240(外形寸法)403.8
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128745PFF24-6-24Wナベ頭タッピングビスM3×8(4本)240.560240(外形寸法)560.8
2,810
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19602809PFF28-9-20Wナベ頭タッピングビス M3×8(4本)200.590280(外形寸法)667.6
3,590
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
19602818PFF32-5-23Wナベ頭タッピングビス M3×8(4本)225.545320(外形寸法)665.7
3,840
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19602827PFF32-7-23Wナベ頭タッピングビス M3×8(4本)225.570320(外形寸法)748
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19602836PFF32-10-23Wナベ頭タッピングビス M3×8(4本)225.5100320(外形寸法)843.3
4,390
4,388
4,827(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19602793
2024-02-12
用途: 生産設備の製作のパーツとして
有限会社 暁電子工房

意外と綺麗でした。加工も問題なくできました。満足です。

対象商品 : 19602836
2019-12-25
用途: 設備の改良
教育・研究機関

設備の改良のため、組付け容易なケースを探していた。
短納期・低コストで入手できた。
切削加工の際、材質が熱で溶けやすいので、空冷に注意して加工する必要がある。

対象商品 : 55128526
2019-04-17
用途: 試作品の筐体

蓋にも底にも基板取り付けボスが有るので便利です。ただ、蓋側と底側と基板外形が異なるので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする