曜日別特売

ネットワークケース PFシリーズ

ネットワークケース PFシリーズ - タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズ - タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズ - タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズ - タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズ - タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズ - タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズ - タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズ - タカチ電機工業
(19件のレビュー)

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)内容量1台
注意
※H寸法にゴム足高さは含まれていません。(ゴム足高さ+2mm)
全82種類を絞り込む
82種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05635850PF8-2-5Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ5080
350349
349
384(税込)
当日出荷
55128772PF10-2-10Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ100100
680679
679
747(税込)
4日以内出荷
05635859PF8-2-5Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ5080
350349
349
384(税込)
当日出荷
55128788PF10-2-10Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ100100
680679
679
747(税込)
当日出荷
05635868PF8-2-8Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ8080
450449
449
494(税込)
当日出荷
55128797PF10-2-15Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ150100
900869
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
05635877PF8-2-8Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ8080
450449
449
494(税込)
当日出荷
55128806PF10-2-15Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ150100
900889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り1点です
05635886PF8-3-5Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ5080
390389
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128815PF10-2-7Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ67100
590589
589
648(税込)
当日出荷
05635895PF8-3-5Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ5080
390389
389
428(税込)
当日出荷
55128824PF10-2-7Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ67100
590589
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
05635904PF8-3-8Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ8080
470469
469
516(税込)
当日出荷
55128833PF10-4-10Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ100100
740739
739
813(税込)
当日出荷
05635920PF8-3-8Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ8080
470469
469
516(税込)
当日出荷
55128842PF10-4-10Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ100100
740739
739
813(税込)
当日出荷
05635929PF8-3-13Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ12580
700699
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128858PF10-4-15Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ150100
970969
969
1,066(税込)
当日出荷
05635938PF8-3-13Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ12580
700699
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55128867PF10-4-15Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ150100
970969
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
17969008PF15-3-10Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ100150
810809
809
890(税込)
当日出荷
19602669PF28-5-20Dナベ頭タッピングビス M3×8(4本)ダークグレーDタイプ200280
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128876PF10-4-7Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ67100
630619
619
681(税込)
当日出荷
55128885PF10-4-7Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ67100
630619
619
681(税込)
当日出荷
55128894PF10-6-15Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ150100
1,1201,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55128903PF10-6-15Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ150100
1,1201,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55128912PF13-3-13Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ125125
970969
969
1,066(税込)
4日以内出荷
55128928PF13-3-13Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ125125
970969
969
1,066(税込)
当日出荷
55128937PF13-3-19Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ190125
1,2201,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128946PF13-3-19Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ190125
1,2201,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128955PF13-3-9Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ85125
780769
769
846(税込)
当日出荷
55128964PF13-3-9Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ85125
780769
769
846(税込)
当日出荷
17969017PF15-3-10Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ100150
810809
809
890(税込)
当日出荷
19602678PF28-5-20Wナベ頭タッピングビス M3×8(4本)オフホワイトWタイプ200280
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128973PF13-4-13Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ125125
1,050999
999
1,099(税込)
当日出荷
55128982PF13-4-13Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ125125
1,050999
999
1,099(税込)
当日出荷
55128998PF13-4-19Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ190125
1,3701,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55129007PF13-4-19Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ190125
1,3701,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55129016PF13-4-9Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ85125
710709
709
780(税込)
当日出荷
55129025PF13-4-9Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ85125
710709
709
780(税込)
当日出荷
55129034PF13-6-19Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ190125
1,5501,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55129043PF13-6-19Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ190125
1,5501,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55129052PF18-4-12Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ120175
1,2701,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969026PF15-3-15Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ150150
1,1401,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
55129068PF18-4-12Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ120175
1,2701,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19602687PF28-7-20Dナベ頭タッピングビス M3×8(4本)ダークグレーDタイプ200280
3,0802,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55129077PF18-4-18Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ175175
1,6201,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
55129086PF18-4-18Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ175175
1,6201,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55129095PF18-5-12Dナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)ダークグレーDタイプ120175
1,3901,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55129104PF18-5-12Wナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本)オフホワイトWタイプ120175
1,3901,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: コントローラー
有限会社システム・スリー

普通に基板を内蔵します
前後のパネルが外せるものを探していました
GHA7-3-7PGの後継機種として使用しています
表パネルが簡易化されて窪みが無くなったのは残念ですが
その分スタイリッシュだと思います。

対象商品 : 55129147
2024-08-21
用途: 自作電子工作
教育・研究機関

制御装置を入れ,各種インターフェイスを取り付けるために使用。筐体は2mm厚で丈夫でIF取り付けの側面パネルもがたつきなくスムーズに収まる。質感も外装は少しざらつきのある仕上げになっており汚れがつきにくい。

対象商品 : 19602739
2024-03-28
用途: 格ゲー レバーレスコントローラー筐体としてGood
その他業種

レバーレスコントローラーを自作するのに利用しました。
ボタンや基盤の高さが合うか不安だったのですが、問題無く収まりました。
市販品のコントローラーと比較しても遜色ない見た目になり大変満足しています。
なお、ケース下部にゴム足が付属していますが、膝上で利用する時には滑ることがあるので、カーペット用の滑り止めテープを貼り付けると安定します。
参考:
- ボタン:Qanba Gravity KS シリーズ(24mm, 30mm)
- 基板 :Brook Universal Fighting Board Fusion-UFB+UP5

3が参考にしています
対象商品 : 55128833
2021-03-11
用途: 電子工作
教育・研究機関

工作したいものにちょうど良い大きさだったので購入しました。側面のパネル2ヵ所が着脱可能です。タカチ電機のホームページに、詳しい寸法図面が載っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17969053
2021-01-19
用途: IOT中継器外装として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

標準ケースとして使用しています。
加工を失敗する場合があるので、子部品単体でも購入出来ると有り難いです。

対象商品 : 55128885
2021-02-21
用途: 電子工作

作りが精密であるのが良かった.大きさも適切であり使いやすかった.

対象商品 : 55128964
2020-05-20
用途: パソコンと繋ぐスイッチBOXとして使用

加工がしやすく、見栄えも良いものが出来ました。
価格もリーズナブルなので、大量生産に向いています。

対象商品 : 55128833
2021-08-26
用途: 電子機器の製作部品
教育・研究機関

製作しようとしている物に、ちょうどよい大きさで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする