曜日別特売

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅200

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅200 - マキテック
適合ベルト幅(mm)200タイプ固定脚スチール製内容量1脚
注意
※1台は2本脚となります。コンベヤを4本脚で支える場合、2台必要となります。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全66種類を絞り込む
脚高(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5511314434CSH-4-200-Bアンカー付アジャストボルト350~450
オープン
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511315334CSH-4.5-200-Bアンカー付アジャストボルト400~450
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511316234CSH-5-200-Bアンカー付アジャストボルト450~550
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511317834CSH-5.5-200-Bアンカー付アジャストボルト500~600
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511318734CSH-6-200-Bアンカー付アジャストボルト550~650
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511320534CSH-6.5-200-Bアンカー付アジャストボルト600~700
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511322334CSH-7-200-Bアンカー付アジャストボルト650~750
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511324834CSH-7.5-200-Bアンカー付アジャストボルト700~800
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511326634CSH-8-200-Bアンカー付アジャストボルト750~850
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511328434CSH-8.5-200-Bアンカー付アジャストボルト800~900
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511330234CSH-9-200-Bアンカー付アジャストボルト850~950
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511332734CSH-9.5-200-Bアンカー付アジャストボルト900~1000
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511334534CSH-10-200-Bアンカー付アジャストボルト950~1050
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511336334CSH-10.5-200-Bアンカー付アジャストボルト1000~1100
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511338834CSH-11-200-Bアンカー付アジャストボルト1050~1150
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511340634CSH-11.5-200-Bアンカー付アジャストボルト1100~1200
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511341534CSH-12-200-Bアンカー付アジャストボルト1150~1250
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511343334CSH-12.5-200-Bアンカー付アジャストボルト1200~1300
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511345834CSH-13-200-Bアンカー付アジャストボルト1250~1350
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511347634CSH-13.5-200-Bアンカー付アジャストボルト1300~1400
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511348534CSH-14-200-Bアンカー付アジャストボルト1350~1450
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511349434CSH-15-200-Bアンカー付アジャストボルト1450~1550
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511292534CSH-4-200-AM16アジャストボルト350~450
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511293434CSH-4.5-200-AM16アジャストボルト400~450
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511294334CSH-5-200-AM16アジャストボルト450~550
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511295234CSH-5.5-200-AM16アジャストボルト500~600
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511296834CSH-6-200-AM16アジャストボルト550~650
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511297734CSH-6.5-200-AM16アジャストボルト600~700
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511298634CSH-7-200-AM16アジャストボルト650~750
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511299534CSH-7.5-200-AM16アジャストボルト700~800
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511300434CSH-8-200-AM16アジャストボルト750~850
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511301334CSH-8.5-200-AM16アジャストボルト800~900
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511302234CSH-9-200-AM16アジャストボルト850~950
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511303834CSH-9.5-200-AM16アジャストボルト900~1000
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511304734CSH-10-200-AM16アジャストボルト950~1050
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511305634CSH-10.5-200-AM16アジャストボルト1000~1100
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511306534CSH-11-200-AM16アジャストボルト1050~1150
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511307434CSH-11.5-200-AM16アジャストボルト1100~1200
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511308334CSH-12-200-AM16アジャストボルト1150~1250
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511309234CSH-12.5-200-AM16アジャストボルト1200~1300
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511310834CSH-13-200-AM16アジャストボルト1250~1350
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511311734CSH-13.5-200-AM16アジャストボルト1300~1400
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511312634CSH-14-200-AM16アジャストボルト1350~1450
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511313534CSH-15-200-AM16アジャストボルト1450~1550
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511350334CSH-4-200-Cキャスター付アジャストボルト350~450
24,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511351234CSH-4.5-200-Cキャスター付アジャストボルト400~450
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511352834CSH-5-200-Cキャスター付アジャストボルト450~550
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511353734CSH-5.5-200-Cキャスター付アジャストボルト500~600
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511354634CSH-6-200-Cキャスター付アジャストボルト550~650
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511355534CSH-6.5-200-Cキャスター付アジャストボルト600~700
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする