曜日別特売

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅250

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅250 - マキテック
適合ベルト幅(mm)250タイプ固定脚スチール製内容量1脚
注意
※1台は2本脚となります。コンベヤを4本脚で支える場合、2台必要となります。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5511394834CSH-4-250-Bアンカー付アジャストボルト350~450
オープン
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511395734CSH-4.5-250-Bアンカー付アジャストボルト400~450
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511396634CSH-5-250-Bアンカー付アジャストボルト450~550
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511397534CSH-5.5-250-Bアンカー付アジャストボルト500~600
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511398434CSH-6-250-Bアンカー付アジャストボルト550~650
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511399334CSH-6.5-250-Bアンカー付アジャストボルト600~700
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511400234CSH-7-250-Bアンカー付アジャストボルト650~750
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511401834CSH-7.5-250-Bアンカー付アジャストボルト700~800
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511402734CSH-8-250-Bアンカー付アジャストボルト750~850
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511403634CSH-8.5-250-Bアンカー付アジャストボルト800~900
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511404534CSH-9-250-Bアンカー付アジャストボルト850~950
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511405434CSH-9.5-250-Bアンカー付アジャストボルト900~1000
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511406334CSH-10-250-Bアンカー付アジャストボルト950~1050
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511407234CSH-10.5-250-Bアンカー付アジャストボルト1000~1100
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511408834CSH-11-250-Bアンカー付アジャストボルト1050~1150
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511409734CSH-11.5-250-Bアンカー付アジャストボルト1100~1200
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511410634CSH-12-250-Bアンカー付アジャストボルト1150~1250
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511411534CSH-12.5-250-Bアンカー付アジャストボルト1200~1300
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511412434CSH-13-250-Bアンカー付アジャストボルト1250~1350
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511413334CSH-13.5-250-Bアンカー付アジャストボルト1300~1400
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511414234CSH-14-250-Bアンカー付アジャストボルト1350~1450
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511415834CSH-15-250-Bアンカー付アジャストボルト1450~1550
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511372234CSH-4-250-AM16アジャストボルト350~450
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511373834CSH-4.5-250-AM16アジャストボルト400~450
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511374734CSH-5-250-AM16アジャストボルト450~550
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511375634CSH-5.5-250-AM16アジャストボルト500~600
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511376534CSH-6-250-AM16アジャストボルト550~650
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511377434CSH-6.5-250-AM16アジャストボルト600~700
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511378334CSH-7-250-AM16アジャストボルト650~750
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511379234CSH-7.5-250-AM16アジャストボルト700~800
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511380834CSH-8-250-AM16アジャストボルト750~850
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511381734CSH-8.5-250-AM16アジャストボルト800~900
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511382634CSH-9-250-AM16アジャストボルト850~950
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511383534CSH-9.5-250-AM16アジャストボルト900~1000
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511384434CSH-10-250-AM16アジャストボルト950~1050
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511385334CSH-10.5-250-AM16アジャストボルト1000~1100
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511386234CSH-11-250-AM16アジャストボルト1050~1150
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511387834CSH-11.5-250-AM16アジャストボルト1100~1200
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511388734CSH-12-250-AM16アジャストボルト1150~1250
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511389634CSH-12.5-250-AM16アジャストボルト1200~1300
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511390534CSH-13-250-AM16アジャストボルト1250~1350
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511391434CSH-13.5-250-AM16アジャストボルト1300~1400
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511392334CSH-14-250-AM16アジャストボルト1350~1450
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511393234CSH-15-250-AM16アジャストボルト1450~1550
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511416734CSH-4-250-Cキャスター付アジャストボルト350~450
24,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511417634CSH-4.5-250-Cキャスター付アジャストボルト400~450
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511418534CSH-5-250-Cキャスター付アジャストボルト450~550
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511419434CSH-5.5-250-Cキャスター付アジャストボルト500~600
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511420334CSH-6-250-Cキャスター付アジャストボルト550~650
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511421234CSH-6.5-250-Cキャスター付アジャストボルト600~700
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする