曜日別特売

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300 - マキテック
適合ベルト幅(mm)300タイプ固定脚スチール製内容量1脚
注意
※1台は2本脚となります。コンベヤを4本脚で支える場合、2台必要となります。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全66種類を絞り込む
脚高(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5511460534CSH-4-300-Bアンカー付アジャストボルト350~450
オープン
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511461434CSH-4.5-300-Bアンカー付アジャストボルト400~450
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511462334CSH-5-300-Bアンカー付アジャストボルト450~550
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511463234CSH-5.5-300-Bアンカー付アジャストボルト500~600
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511464834CSH-6-300-Bアンカー付アジャストボルト550~650
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511465734CSH-6.5-300-Bアンカー付アジャストボルト600~700
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511466634CSH-7-300-Bアンカー付アジャストボルト650~750
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511467534CSH-7.5-300-Bアンカー付アジャストボルト700~800
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511468434CSH-8-300-Bアンカー付アジャストボルト750~850
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511469334CSH-8.5-300-Bアンカー付アジャストボルト800~900
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511470234CSH-9-300-Bアンカー付アジャストボルト850~950
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511471834CSH-9.5-300-Bアンカー付アジャストボルト900~1000
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511472734CSH-10-300-Bアンカー付アジャストボルト950~1050
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511473634CSH-10.5-300-Bアンカー付アジャストボルト1000~1100
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511474534CSH-11-300-Bアンカー付アジャストボルト1050~1150
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511475434CSH-11.5-300-Bアンカー付アジャストボルト1100~1200
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511476334CSH-12-300-Bアンカー付アジャストボルト1150~1250
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511477234CSH-12.5-300-Bアンカー付アジャストボルト1200~1300
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511478834CSH-13-300-Bアンカー付アジャストボルト1250~1350
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511479734CSH-13.5-300-Bアンカー付アジャストボルト1300~1400
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511480634CSH-14-300-Bアンカー付アジャストボルト1350~1450
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511481534CSH-15-300-Bアンカー付アジャストボルト1450~1550
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511438634CSH-4-300-AM16アジャストボルト350~450
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511439534CSH-4.5-300-AM16アジャストボルト400~450
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511440434CSH-5-300-AM16アジャストボルト450~550
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511441334CSH-5.5-300-AM16アジャストボルト500~600
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511442234CSH-6-300-AM16アジャストボルト550~650
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511443834CSH-6.5-300-AM16アジャストボルト600~700
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511444734CSH-7-300-AM16アジャストボルト650~750
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511445634CSH-7.5-300-AM16アジャストボルト700~800
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511446534CSH-8-300-AM16アジャストボルト750~850
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511447434CSH-8.5-300-AM16アジャストボルト800~900
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511448334CSH-9-300-AM16アジャストボルト850~950
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511449234CSH-9.5-300-AM16アジャストボルト900~1000
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511450834CSH-10-300-AM16アジャストボルト950~1050
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511451734CSH-10.5-300-AM16アジャストボルト1000~1100
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511452634CSH-11-300-AM16アジャストボルト1050~1150
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511453534CSH-11.5-300-AM16アジャストボルト1100~1200
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511454434CSH-12-300-AM16アジャストボルト1150~1250
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511455334CSH-12.5-300-AM16アジャストボルト1200~1300
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511456234CSH-13-300-AM16アジャストボルト1250~1350
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511457834CSH-13.5-300-AM16アジャストボルト1300~1400
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511458734CSH-14-300-AM16アジャストボルト1350~1450
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511459634CSH-15-300-AM16アジャストボルト1450~1550
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511482434CSH-4-300-Cキャスター付アジャストボルト350~450
24,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511483334CSH-4.5-300-Cキャスター付アジャストボルト400~450
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511484234CSH-5-300-Cキャスター付アジャストボルト450~550
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511485834CSH-5.5-300-Cキャスター付アジャストボルト500~600
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511486734CSH-6-300-Cキャスター付アジャストボルト550~650
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5511487634CSH-6.5-300-Cキャスター付アジャストボルト600~700
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする