曜日別特売

脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅200

脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅200 - マキテック
適合ベルト幅(mm)200タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)内容量1脚
注意
※1台は2本脚となります。コンベヤを4本脚で支える場合、2台必要となります。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全66種類を絞り込む
脚高(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55119882CST-4-200-Bアンカー付アジャストボルト350~450
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119898CST-4.5-200-Bアンカー付アジャストボルト400~500
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119907CST-5-200-Bアンカー付アジャストボルト450~550
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119916CST-5.5-200-Bアンカー付アジャストボルト500~600
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119925CST-6-200-Bアンカー付アジャストボルト550~650
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119934CST-6.5-200-Bアンカー付アジャストボルト600~700
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119943CST-7-200-Bアンカー付アジャストボルト650~750
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119952CST-7.5-200-Bアンカー付アジャストボルト700~800
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119968CST-8-200-Bアンカー付アジャストボルト750~850
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119977CST-8.5-200-Bアンカー付アジャストボルト800~900
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119986CST-9-200-Bアンカー付アジャストボルト850~950
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119995CST-9.5-200-Bアンカー付アジャストボルト900~1000
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120004CST-10-200-Bアンカー付アジャストボルト950~1050
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120013CST-10.5-200-Bアンカー付アジャストボルト1000~1100
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120022CST-11-200-Bアンカー付アジャストボルト1050~1150
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120038CST-11.5-200-Bアンカー付アジャストボルト1100~1200
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120047CST-12-200-Bアンカー付アジャストボルト1150~1250
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120056CST-12.5-200-Bアンカー付アジャストボルト1200~1300
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120065CST-13-200-Bアンカー付アジャストボルト1250~1350
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120074CST-13.5-200-Bアンカー付アジャストボルト1300~1400
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120083CST-14-200-Bアンカー付アジャストボルト1350~1450
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120092CST-15-200-Bアンカー付アジャストボルト1450~1550
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119663CST-4-200-AM16アジャストボルト350~450
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119672CST-4.5-200-AM16アジャストボルト400~500
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119688CST-5-200-AM16アジャストボルト450~550
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119697CST-5.5-200-AM16アジャストボルト500~600
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119706CST-6-200-AM16アジャストボルト550~650
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119715CST-6.5-200-AM16アジャストボルト600~700
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119724CST-7-200-AM16アジャストボルト650~750
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119733CST-7.5-200-AM16アジャストボルト700~800
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119742CST-8-200-AM16アジャストボルト750~850
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119758CST-8.5-200-AM16アジャストボルト800~900
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119767CST-9-200-AM16アジャストボルト850~950
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119776CST-9.5-200-AM16アジャストボルト900~1000
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119785CST-10-200-AM16アジャストボルト950~1050
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119794CST-10.5-200-AM16アジャストボルト1000~1100
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119803CST-11-200-AM16アジャストボルト1050~1150
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119812CST-11.5-200-AM16アジャストボルト1100~1200
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119828CST-12-200-AM16アジャストボルト1150~1250
16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119837CST-12.5-200-AM16アジャストボルト1200~1300
16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119846CST-13-200-AM16アジャストボルト1250~1350
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119855CST-13.5-200-AM16アジャストボルト1300~1400
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119864CST-14-200-AM16アジャストボルト1350~1450
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55119873CST-15-200-AM16アジャストボルト1450~1550
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120108CST-4-200-Cキャスター付アジャストボルト350~450
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120117CST-4.5-200-Cキャスター付アジャストボルト400~500
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120126CST-5-200-Cキャスター付アジャストボルト450~550
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120135CST-5.5-200-Cキャスター付アジャストボルト500~600
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120144CST-6-200-Cキャスター付アジャストボルト550~650
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55120153CST-6.5-200-Cキャスター付アジャストボルト600~700
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする